Universal cu trei bacuri oţel con scurt, DIN 702-3, ⌀ exterior A / Con: 160/5mm

Cod articol.: 312931 160/5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior A / Con (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 702-3
Mărimea conului 5
⌀ exterior A 160 mm
Gaură E 42 mm
Înălţime fără bacuri H1 68 mm
Înălţime cu bacuri H2 100 mm
⌀ de centrare B 82,5 mm
Greutate 9 kg
Turaţie maximă 4.600 min-1
Cod de culoare pentru accesorii Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri
Tip produs Universal cu spirală plană

Identificare și clasificare

Cod articol 312931 160/5
EAN / GTIN 4062406154783
Număr producător 312931 160/5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Universal pentru strung acţionat manual cu inel spiralat, cu strângere centrică.
  • Corp din fontă sau oţel.
  • Inel spiralat plan forjat în matriţă, echilibrat şi călit.
  • Flancurile spiralei şi flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.
  • Concentricitate ridicată.

Aplicaţie:

Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanşă intermediară direct pe capul arborelui.
Pentru cap de arbore conform DIN 55027 cu şuruburi prizoniere şi piuliţe cu guler.

Standard:

DIN 702-3.

Livrare:

Inclusiv: 1 set = 3 bacuri tari de interior, dispuse în trepte spre exterior.
1 set = 3 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.
1 cheie de strângere şi şuruburi de prindere sau bolţuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

Accesorii opţionale:

Bacuri de schimb şi de completare Cod 312971312986.