Universal cu trei bacuri cu centrare cilindrică, DIN 702-4, ⌀ exterior A: 80mm

Cod articol.: 312911 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 702-4
Material Oţel
⌀ exterior A 80 mm
Gaură E 16 mm
Înălţime fără bacuri H1 44 mm
Înălţime cu bacuri H2 57 mm
⌀ de centrare B 56 mm
Adâncime de centrare C 3 mm
Greutate 1,5 kg
Turaţie maximă 7.000 min-1
Cod de culoare pentru accesorii Universal HOLEX cu spirală plană şi bacuri
Tip produs Universal cu spirală plană

Identificare și clasificare

Cod articol 312911 80
EAN / GTIN 4062406154561
Număr producător 312911 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Universal de strung acţionat manual cu coroană plană spirală, cu strângere centrică.
  • Corp din fontă sau oţel.
  • Coroană plană spirală, plan forjată în matriţă, echilibrată şi călită.
  • Flancurile flanşei plane spirale şi a bacurilor sunt rectificate.
  • Precizie ridicată a concentricităţii, mai precisă decât conform DIN 6386.

Aplicaţie:

Pentru arbori de maşini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanşă. Universalul se fixează cu şuruburi pe partea posterioară. Flanşele brute trebuie întotdeauna finisate mai întâi pe maşină şi apoi pe universal pentru strung.

Standard:

DIN 702-4.

Livrare:

Inclusiv: 1 set = 3 bacuri tari de interior, dispuse în trepte spre exterior.
1 set = 3 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.
1 cheie de strângere şi şuruburi de prindere sau bolţuri de fixare pentru tipul corespunzător de universal.

Accesorii opţionale:

Bacuri de schimb şi de completare Cod 312971312986.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Universal acţionat manual cu inel spiralat plan.
  • Prindere centrică a pieselor pe strung şi alte maşini-unelte adecvate.
  • Folosiţi numai în combinaţie cu bacurile suplimentare Nr. art. 312971312991.
  • Nr. art. 312906 şi 312911: Suport cilindric de centrare conform ISO 702-4.
  • Nr. art. 312931: Pentru capul axului conform ISO 702-3 cu şuruburi prezon şi piuliţe cu guler.
  • Prindeţi piesa numai dacă universalul este înşurubat pe flanşă sau pe arborele maşinii.
  • Mişcaţi spirala plană numai cu cheia de strângere de siguranţă livrată.
  • Pentru uz industrial.
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu îl folosiţi ca portsculă, ca dispozitiv de ridicare a sarcinilor sau ca echipament de ridicare.
  • Nu prindeţi piese pătrate.
  • Nu îl folosiţi dacă bacurile sau universalul prezintă fisuri sau alte deteriorări.
  • În cazul lovirii de alte obiecte, folosiţi-l din nou numai după verificarea integrală.
  • Nu îl prelucraţi cu ciocanul.
  • Nu depăşiţi plajele de strângere ale bacurilor.
  • Nu prindeţi piese lungi fără sprijin suplimentar.
  • Nu folosiţi produsul cu cheia de strângere instalată.
  • Nu depăşiţi turaţia gravată pe elementul de prindere.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.