Universal cu patru bacuri oţel con scurt, DIN 702-3, ⌀ exterior A / Con: 125/4mm

Cod articol: 312705 125/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ exterior A / Con (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 702-3
Mărimea conului 4
Material Oţel
⌀ exterior A 125 mm
Gaură E 32 mm
Înălţime fără bacuri H1 69 mm
Înălţime cu bacuri H2 93 mm
Număr de şuruburi prizoniere 3
Mărimea şuruburilor prizoniere M10
⌀ con de centrare B 63,525 mm
Pătrat de cheie K 9 mm
Greutate 6,7 kg
Turaţie maximă 5.500 min-1
Cod de culoare pentru accesorii Universal Röhm cu spirală plană şi bacuri
Tip produs Universal cu spirală plană

Identificare și clasificare

Cod articol 312705 125/4
EAN / GTIN 4019208033778
Număr producător 185538
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Execuţie:

  • Inel spiralat plan forjat în matriţă, echilibrat şi călit.
  • Flancurile spiralei şi flancurile de filet ale fălcilor sunt rectificate.
  • Corp din oţel cu greutate şi inerţie reduse.
  • Concentricitate ridicată.

Forjat în matriţă, ceea ce garantează o durabilitate mărită şi compatibilitatea cu maşinile cu turaţii mari.

Aplicaţie:

Pentru capete arcuite DIN 55027 cu şuruburi prizoniere şi piuliţe cu guler. Universalul se poate monta de fiecare dată fără flanşă intermediară direct pe capul arborelui.

Standard:

DIN 702-3.

Material:

Oţel

Livrare:

1 set = 4 bacuri călite de interior, dispuse în trepte spre exterior.
1 set = 4 bacuri călite de exterior, dispuse în trepte spre interior.
1 cheie de strângere şi şuruburi de prindere sau bolţuri de fixare pentru tipul corespunzător de mandrină.

Accesorii opţionale:

Bacuri de schimb şi de completare a se vedea Cod 314100 – 315300. Protecţie contra aşchiilor consultaţi Cod 312800.

Notă:

DIN 702-3 corespunde vechiului standard DIN 55027.