Mâner de rezervă din nuc 300 mm

Cod articol: 3126781
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 3126781
EAN / GTIN 4010886952009
Număr producător 3126781
L-Număr L60160 6107
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Mâner de rezervă din nuc 300 mm

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 30 mm
  • Înălțime totală [mm]: 23 mm
  • Lungime totală [mm]: 300 mm
  • Material mâner: lemn de nuc