Tester electronic Capture Lite 0,25-10 Nm

Cod articol.: 3119319
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Identificare și clasificare

Cod articol 3119319
EAN / GTIN 0611702896602
Număr producător 3119319
L-Număr L60160 5918
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Tester de cuplu digital pentru testarea cheilor dinamometrice și a șurubelnițelor de cuplu
Ligure și robust datorită carcasei din aluminiu
5 modele în gama de la 0,02 N-m la 350 N-m
Cu arbore pătrat de 1/4″, 3/8″, 1/2″ (CL1 și CL10H cu arbore hexagonal de 1/4″)
Toleranță de măsurare +/- 1 % pentru toate citirile
3 moduri de măsurare: Afișarea valorii de alunecare (cale), detectarea punctului de îndoire (primul vârf), măsurarea valorii de vârf (vârf)
Manipulare cât mai ușoară prin operarea cu 1 buton (mod de măsurare, unitate)
Comutabil între N-m, lbf-ft și lbf-in (în funcție de model)
lectură optimă datorită afișajului OLED cu o singură linie, bine luminat
funcție de pornire automată atunci când o unealtă de torsiune este conectată
mod de repaus automat atunci când nu este utilizată
montare ușoară pe masă sau pe perete
alimentare electrică și ieșire de date prin conexiune USB
domeniul de livrare:
Tester Capture Lite
Cablu de conectare USB
Adaptor (în funcție de model)
Manual de instrucțiuni
Certificat de testare
Carte de plastic robustă cu inserție.

Caracteristică:

  • Adaptor: 1/4″ hexagonal - 1/4″ hexagonal - 1/4″ pătrat
  • Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6,3
  • Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
  • Rezoluție: 0,001
  • Direcția de acționare: Dreapta
  • Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 88 lbf in
  • Cuplu (max.) [lbf in]: 2,2 lbf in
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 0,19 lbf ft - 7,4 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 0,25 Nm - 10 Nm
  • Lățimea totală [mm]: 120 mm
  • Înălțime totală [mm]: 70 mm
  • Lungime totală [mm]: 135 mm
  • Material: Carcasă din aluminiu
  • Precizia de măsurare Cuplu: Toleranță de ± 1 % pentru toate citirile
  • Interfață: USB
  • 1000 V izolat: nu
  • Afișaj grafic: nu
  • Protecție la suprasarcină: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu