E45X D06-C12-06 Freză de șanfrenare la 45° pentru plăcuțele X/Q/SOMT 06.

Cod articol: 3110505
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3110505
EAN / GTIN 7291075046359
Număr producător 3110505
L-Număr L23980 490

Descriere

Descriere:

Freză de șanfrenare la 45° pentru plăcuțele X/Q/SOMT 06.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 6 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 6 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 14.1 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 1
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 4 mm
  • Lungime funcţională (LF): 80 mm
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMT 0602
  • Lungime totală (OAL): 80 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate