ETS D050-05-LN08-M12 Freze cu fantă și disc cu interfață FLEXFIT.

Cod articol: 3106817
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză-disc

Identificare și clasificare

Cod articol 3106817
EAN / GTIN 7291075224139
Număr producător 3106817
L-Număr L23980 731

Descriere

Descriere:

Freze cu fantă și disc cu interfață FLEXFIT.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Numărul de tăişuri (NOF): 8
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 083004-TN-N
  • Lungime totală (OAL): 35 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate