HSM90S FAL-D3.0-4-1.0-14 freze frontale de 90° cu Plăcuţe de rake super pozitive și lustruite pentru prelucrarea aluminiului la viteze mari de rotație

Cod articol: 3106431
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie HELIALU
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol 3106431
EAN / GTIN 7291075317046
Număr producător 3106431
L-Număr L23980 1567

Descriere

Descriere:

freze frontale de 90° cu Plăcuţe de rake super pozitive și lustruite pentru prelucrarea aluminiului la viteze mari de rotație

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.531″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.165″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
  • Lungime totală (OAL): 2-1/4″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIALU" Vedeţi-le pe toate