HTP D025-3-L150-C25-LN06 Plonjor pentru frezare cu plonjon lateral cu Plăcuţe montate tangențial și 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3105869
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANGPLUNGE
Tip produs Freză de copiere

Identificare și clasificare

Cod articol 3105869
EAN / GTIN 7291075289787
Număr producător 3105869
L-Număr L23980 2455

Descriere

Descriere:

Plonjor pentru frezare cu plonjon lateral cu Plăcuţe montate tangențial și 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Numărul de muchii aşchietoare (ZEFF): 3
  • Lungimea capului (LH): 50 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 50 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGPLUNGE" Vedeţi-le pe toate