MM S-A-L100-C16-T10-H Freze (în trepte) pentru capete de frezare interschimbabile

Cod articol.: 3105656
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MULTI-MASTER
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Identificare și clasificare

Cod articol 3105656
EAN / GTIN 7291075148480
Număr producător 3105656
L-Număr L24070 234

Descriere

Descriere:

Freze (în trepte) pentru capete de frezare interschimbabile

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 15.3 mm
  • Lungimea corpului (LB): 48 mm
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 50 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T10
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Viteza de rotație maximă (rpmX): 37140 Rev/min

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate