MM S-A-L5.30-C1.00-T15 Țevi cilindrici (în trepte) pentru capete de freză interschimbabile

Cod articol: 3105423
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER

Identificare și clasificare

Cod articol 3105423
EAN / GTIN 7291075148428
Număr producător 3105423
L-Număr L24070 463

Descriere

Descriere:

  • Dispozitive de fixare pentru capete de frezare modulare
  • Lungime corp (LB): 1,3″
  • Diametrul dispozitivului de fixare, partea mașinii (DCONMS): 1″
  • Dimensiunea filetului dispozitivului de fixare, partea piesei de prelucrat (THSZWS): T15
  • Lungime totală (OAL): 5,3″

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 0.94″
  • Lungimea corpului (LB): 1.3″
  • Lungimea maximă a corpului (LBX): 1.4″
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cylindrical
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a portsculei (THSZWS): T15
  • Lungime totala (OAL): 5.3″
  • Viteza de rota?ie maximă (RPMX): 28200 Rev/min

Din aceeași serie "MULTI-MASTER" Vedeţi-le pe toate