SDN D100-05-27-LN08 Freze pentru caneluri și freze laterale, tip disc

Cod articol: 3105032
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MINI-TANGSLOT
Tip produs Freză-disc

Identificare și clasificare

Cod articol 3105032
EAN / GTIN 7291075219333
Număr producător 3105032
L-Număr L23980 1467

Descriere

Descriere:

Freze pentru caneluri și freze laterale, tip disc

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 26.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 100 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 12
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 42 mm
  • Grosimea cozii de prindere (THUB): 10 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 083004-TN-N
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 6

Produse potrivite

Din aceeași serie "MINI-TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate