SDN D250-1925-60-CALN15 Tăiere pe 3 fețe, tip disc, cu casete pentru freze LN 1506 Plăcuţe

Cod articol: 3103767
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie TANGMILL
Tip produs Freză-disc

Identificare și clasificare

Cod articol 3103767
EAN / GTIN 7291075201871
Număr producător 3103767
L-Număr L23980 2938

Descriere

Descriere:

Tăiere pe 3 fețe, tip disc, cu casete pentru freze LN 1506 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 79 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 250 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 16
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 25.6 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 18.9 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 16
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 85 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNKX 1506PN-N PL
  • Lungime totală (OAL): 26 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 8

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGMILL" Vedeţi-le pe toate