FDN D5.0-0.375-10-10-LN12 Freze cu fantă completă care transportă LNET 12 Plăcuţe cu montare tangențială

Cod articol: 3103147
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie TANGSLOT
Tip produs Freză-disc

Identificare și clasificare

Cod articol 3103147
EAN / GTIN 7291075161649
Număr producător 3103147
L-Număr L23980 2282

Descriere

Descriere:

N12 Freze cu fantă completă care transportă LNET 12 Plăcuţe cu montare tangențială

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.41″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.394″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3/8″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 12
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.56″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 126508-TN
  • Lungime totală (OAL): 1.57″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 6
  • Lungime utilă (LU): 1.26″

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate