SDN D4.0-0-0.375-10-LN12 Freze cu disc cu fantă completă care poartă Plăcuţe LNET 12 montate tangențial

Cod articol: 3103139
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie TANGSLOT
Tip produs Freză-disc

Identificare și clasificare

Cod articol 3103139
EAN / GTIN 7291075152340
Număr producător 3103139
L-Număr L23980 2235

Descriere

Descriere:

Freze cu disc cu fantă completă care poartă Plăcuţe LNET 12 montate tangențial

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 1.06″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 0.394″
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3/8″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 10
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1-3/4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 126508-TN
  • Lungime totală (OAL): 1/2″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 5

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate