FDN D125-10-32-LN12 Freze cu 3 fețe de tăiere pentru plăcuţe LNET 12 -lansate tangențial

Cod articol: 3102985
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANGSLOT
Tip produs Freză-disc

Identificare și clasificare

Cod articol 3102985
EAN / GTIN 7291075161557
Număr producător 3102985
L-Număr L23980 2735

Descriere

Descriere:

Freze cu 3 fețe de tăiere pentru plăcuţe LNET 12 -lansate tangențial

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 34.5 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 125 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 12 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 10 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 12
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 65 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNET 126508-TN
  • Lungime totală (OAL): 45 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 6
  • Lungime utilă (LU): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANGSLOT" Vedeţi-le pe toate