SDN D200-20-50-12 Freză cu partea laterală de tăiere pe 3 fețe

Cod articol: 3100896
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Freză-disc

Identificare și clasificare

Cod articol 3100896
EAN / GTIN 7291075096125
Număr producător 3100896
L-Număr L23980 2969

Descriere

Descriere:

Freză cu partea laterală de tăiere pe 3 fețe

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Tip disc
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 63 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 200 mm
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 14
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 20 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 14
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 69 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Lungime totală (OAL): 26 mm
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 7

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate