FDN D3.0-0.31-06.31-06-R06 Freze cu canelură completă de tip flanșă cu fantă

Cod articol: 3100871
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Freză-disc

Identificare și clasificare

Cod articol 3100871
EAN / GTIN 7291075099010
Număr producător 3100871
L-Număr L23980 2764

Descriere

Descriere:

Freze cu canelură completă de tip flanșă cu fantă

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.88″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 12
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.31″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 12
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.77″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XOMT 060204-HQ
  • Lungime totală (OAL): 1.57″
  • Numărul de muchii tăietoare periferice (ZEFP): 6
  • Lungime utilă (LU): 1.11″

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate