F45ST D4.00-1.50 Freză frontală cu șuruburi de 45° care poartă SEK/MT 12 Plăcuţe

Cod articol: 3100369
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie ISCARMILL
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3100369
EAN / GTIN 7291075258677
Număr producător 3100369
L-Număr L23980 2110

Descriere

Descriere:

Freză frontală cu șuruburi de 45° care poartă SEK/MT 12 Plăcuţe

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 4.4″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 4.4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.26″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.68″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SEMT 1204AFTN-76
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 45 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate