APK D25-36-FE JPN Freză cu tijă elicoidală pentru plăcuţe APKT/R-10 Diametru 20-50mm.

Cod articol: 3100248
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie HELIMILL
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3100248
EAN / GTIN 7291075038712
Număr producător 3100248
L-Număr L23980 1304

Descriere

Descriere:

reză cu tijă elicoidală pentru plăcuţe APKT/R-10 Diametru 20-50mm.

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 8
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 36 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): APKT 1003PDR
  • Lungime totală (OAL): 120 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIMILL" Vedeţi-le pe toate