• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Minipiuliţe de strângere ER pentru şaibele de etanşare, Pentru ER: 20

Cod articol: 309652 20
Reducere
41,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 29 mar. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 6499
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ER 20 mm
Standard DIN 6499
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Lungimea totală L 24 mm
⌀ exterior D 28 mm
Filet M24×1
Moment maxim de strângere 40 Nm
Tip produs Piuliţă de strângere

Identificare și clasificare

Cod articol 309652 20
EAN / GTIN 4045197645722
Număr producător 309652 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni exterioare mici, cementate şi rectificate pe toate laturile.
  • Cementate şi rectificate pe toate laturile.

Adaptat pentru:

Minimandrina cu bucşă elastică tip ER Cod 300650; 300652; 300665; 300685; 305710; 305712; 305715; 300649; 300651; 300661; 300684; 300667; 300669; 305707; 305709; 305717; 305721; 305723.