Bucşă elastică ER HP, ER 11, ⌀ nominal de strângere d: 1mm

Cod articol: 309368 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal de strângere d (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: ISO 15488-B
  • Concentricitate: ≤ 2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 1 mm
Suport ER 11
Standard ISO 15488-B
Concentricitate ≤ 2 µm
Tip 4008 E
⌀ exterior D 11,5 mm
Lungimea totală L 18 mm
Tip produs Bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 309368 1
EAN / GTIN 2050001766144
Număr producător 13611010100
Producător/responsabil Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Descriere

Execuţie:

Concentricitatea sistemului şi precizia de repoziţionare în 3 µm (3×D, maxim = 50 mm), în combinaţie cu mandrina FAHRION CENTRO P.
Protecţie contra coroziunii: Bucşă elastică acoperită complet cu FAHRION Protect, chiar şi pe suprafeţele de funcţionare.

Avantaj:

Stratul de acoperire măreşte durabilitatea bucşei de prindere, asigură funcţionarea şi precizia maximă.

Adaptat pentru:

Mandrină de precizie pentru bucşe elastice tip ER, model CENTRO P.

Notă:

  • Concentricitate optimă doar la utilizarea în mandrină CENTRO P.
  • Gamă de prindere h10 (doar dimensiune nominală).