Şurub de tragere, 18CrNiMo7 etanşat, forma B, fără gaură, Recomandat pentru con ISO: 40

Cod articol: 308615 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru con ISO Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard pentru bolţ de strângere: ISO 7388-3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru con ISO 40
Caracteristica găurii fără gaură
Standard pentru bolţ de strângere ISO 7388-3
⌀ gulerului D 23 mm
⌀ cap D1 19 mm
Lungimea totală L 54 mm
L1 26 mm
Filet M M16
Unghiul A 15 grad
Moment de strângere maxim 50 Nm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare SK 40
Deschiderea cheii 19 mm
Tip produs Şurub de tragere

Identificare și clasificare

Cod articol 308615 40
EAN / GTIN 4045197554543
Număr producător 308615 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Descriere:

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul şurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuţii ale şurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între maşină şi sculă. Cerinţele privind precizia, stabilitatea şi fiabilitatea şurubului de tragere sunt ridicate.

Aplicaţie:

  • Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 şi JIS B 6339 (MAS-BT),
  • În centre de prelucrare (maşini cu schimbător automat de scule).
  • În maşini cu comandă numerică (maşini fără schimbător automat de scule).

Notă:

Etanşat − cu inel O.
La montajul şuruburilor de tragere, ţineţi cont de momentul corect de strângere.
ISO 7388-3 corespunde vechiului standard DIN 69872.