{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Recomandat pentru con ISO | 50 | |
| Caracteristica găurii | cu gaură | |
| Standard pentru bolţ de strângere | ISO 7388-3 | |
| ⌀ gulerului D | 36 mm | |
| ⌀ cap D1 | 28 mm | |
| Lungimea totală L | 74 mm | |
| L1 | 34 mm | |
| Filet M | M24 | |
| Unghiul A | 15 grad | |
| Moment de strângere maxim | 150 Nm | |
| Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare | SK 50 | |
| Deschiderea cheii | 19 mm | |
| Tip produs | Şurub de tragere |
| Cod articol | 308605 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197554536 | |
| Număr producător | 308605 50 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |