Portsculă cu strângere rapidă − fretare cu orificiu al canalului de răcire, PSC 50 scurt, ⌀ de prindere D1: 8mm

Cod articol.: 308562 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Orificiu pentru canalul de răcire: Cu posibilitate de închidere
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 8 mm
Suport PSC 50 scurt
Normă pentru suport ISO 26623-1
Orificiu pentru canalul de răcire Cu posibilitate de închidere
Răcire interioară da
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 75 mm
⌀ exterior D 27 mm
⌀ D2 21 mm
Tip produs Portsculă cu strângere rapidă − fretare

Identificare și clasificare

Cod articol 308562 8
EAN / GTIN 4067263014751
Număr producător 308562 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.
  • Toate conurile sunt superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • Suprafeţele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.

Cu orificii ale canalului de răcire şi dop filetat cu care se poate închide.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu toleranţa cozii h6.

Accesorii opţionale:

Extensie portsculă Cod 302410302417. Unităţi de fretare compacte Cod 354210354450.
Conductă de răcire Cod 309885; cheie tubulară Cod 309893 şi set şuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref.180.