Portsculă pentru burghiu, HSK-A 100, Pentru ⌀ cozii D1: 20mm

Cod articol: 307007 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ cozii D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Strategie de aşchiere: HPC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru ⌀ cozii D1 20 mm
Suport HSK-A 100
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 90 mm
⌀ exterior D 40 mm
Tip produs Portsculă burghiu

Identificare și clasificare

Cod articol 307007 20
EAN / GTIN 4062406105273
Număr producător 307007 20
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Poziţia ştiftului filetat faţă de adâncitura conică din burghiu este deplasată cu 0,4 mm. La fixare, coada burghiului este strânsă pe suprafaţa de contact. În plus, ⌀ de sprijin este mărit faţă de suporturile obişnuite.

Aplicaţie:

Pentru fixarea tuturor burghielor standard conform DIN 6595, partea 1.

Adaptat pentru:

Toate burghiele cu coadă cilindrică conform DIN 6595, partea 1.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, şuruburi de schimb Cod 309907 şi 309908.