{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ de prindere D1 | 20 mm | |
| Suport | HSK-A 100 | |
| Normă pentru suport | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
| Forma | A | |
| Răcire interioară | da | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 6,3 la 15000 min-1 | |
| Concentricitate | ≤ 5 µm | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Lungime activă dimensiune A | 105 mm | |
| ⌀ exterior bucşă elastică D | 52 mm | |
| Forţă de strângere până la | 1.000 Nm | |
| cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 52 / 55 | |
| Tip produs | Mandrină de forţă |
| Cod articol | 305538 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001772060 | |
| Număr producător | 569077020105 | |
| Producător/responsabil | NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com |