Mandrină de forţă, HSK-A 63, ⌀ D1: 20mm

Cod articol: 305535 20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Forma: A
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 15000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 5

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 20 mm
Suport HSK-A 63
Normă pentru suport ISO 12164-1; DIN 69893
Forma A
Răcire interioară da
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 15000 min-1
Concentricitate ≤ 5 µm
Strategie de aşchiere HPC
Lungime activă dimensiune A 90 mm
⌀ exterior bucşă elastică D 52 mm
Forţă de strângere până la 1.000 Nm
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 52 / 55
Tip produs Mandrină de forţă

Identificare și clasificare

Cod articol 305535 20
EAN / GTIN 2050001772046
Număr producător 569075420090
Producător/responsabil NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com

Descriere

Execuţie:

  • Frecare redusă datorită rulmenţilor cu ace.
  • Protecţie cu un strat de acoperire anticoroziv.
  • Etanşeitate la praf şi la apă.
  • Forţa de strângere foarte ridicată măreşte durabilitatea şi îmbunătăţeşte suprafaţa.
  • Prindere centrică a sculei cu concentricitate optimă.
  • Alimentare interioară cu lichid de răcire.
  • Forţă de strângere până la 1000 Nm.

Avantaj:

Durabilitate ridicată a sculelor. Proprietăţi de atenuare a vibraţiilor. Stabilitate ridicată datorită piuliţei de strângere întărite.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică.

Livrare:

Inclusiv piuliţă de strângere.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309880, bucşe elastice Cod 309566309570, respectiv Cod 309575309576.