Vesta Softshell de înaltă vizibilitate XL

Cod articol: 304925175500XL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis rot
Mărime unisex XL
Tip produs Vestă de protecţie de avertiazare

Identificare și clasificare

Cod articol 304925175500XL
EAN / GTIN 7330509425961
Număr producător 304925175500XL
L-Număr L00980 4826
Producător/responsabil Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, țesătură în 3 straturi de laminare softshell, impermeabilă 10000 mm, rezistentă la vânt, respirabilă Ret 7, 2, 300 g/m²

Detalii
Buzunar de identificare detașabil
Guler căptușit cu fleece

Finisaj
Spate prelungit

Buzunare
Buzunare la piept cu fermoar și D-ring, Buzunare la piept cu clapetă
Buzunare interioare
Buzunare frontale cu fermoar, căptușite cu fleece

Reflex
Filtre reflectorizante cu lățimea de 65 mm, Bandă reflectorizantă pe umeri și pe corp


Închidere frontală

Cercetare frontală
Fermoar de plastic cu un singur sens


Material impermeabil la vânt și la apă, fără cusături lipite

Descriere:

  • Vestă modernă Softshell în culori Hi-Vis cu o țesătură impermeabilă și respirabilă
  • Vesta are un guler înalt și o căptușeală moale din fleece
  • Certificată conform EN 20471 pentru o vizibilitate îmbunătățită la locul de muncă

Standard:

  • Combination Certification A M ->
  • Combination Cerfication D XXS-S
  • EN ISO 20471, XXS-S Class 1, M -> Class 2