{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ de prindere D1 | 12 mm | |
| Suport | BT 30 scurt | |
| Normă pentru suport | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
| Forma | AD | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Concentricitate | ≤ 3 µm | |
| Strategie de aşchiere | HSC; HPC | |
| Lungime activă dimensiune A | 80 mm | |
| ⌀ exterior D | 32 mm | |
| ⌀ D2 | 24 mm | |
| Tip produs | Portsculă cu strângere rapidă cu teşire |
| Cod articol | 303406 12 | |
| EAN / GTIN | 4067263110248 | |
| Număr producător | 303406 12 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |