Balustradă care poate fi conectată pentru distanța dintre trepte 235 mm Lungime 1,25 m

Cod articol: 30294
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Portsculă combi pentru freze cu alezaj

Identificare și clasificare

Cod articol 30294
EAN / GTIN 4031405302945
Număr producător 030294
L-Număr L90240 14
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Balustradă din tub de aluminiu Ø 25 mm
  • Potrivit pentru scări cu trepte cu distanță între trepte de 235 mm
  • Pentru montare fără unelte prin mâner ergonomic în formă de stea
  • Fixarea se face prin intermediul unui mecanism de prindere în orificiul treptei
  • Poate fi montat pe partea dreaptă sau stângă a scării

Caracteristică:

  • Lăţime: 138 mm
  • Diametru: 25 mm
  • Lungime: 1250 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional