3/8″ TORX Cheie cu soclu, pentru biți (Z-Serie) T30

Cod articol: 3025Z-75 T30
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 3025Z-75 T30
EAN / GTIN 4991644037162
Număr producător 3025Z-75 T30
L-Număr L60050 9633
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 75 mm
  • Dimensiune D2: 17 mm
  • Înălțime: 48,5 mm
  • Prindere intrare: 3/8″
  • Soclu pătrat
  • T30
  • Torx exterior
  • Suprafață: cromată + zinc fosfatat
  • Material: Crom Molibden + Oțel special pentru biți