{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ de prindere D1 | 1-16 mm | |
| Suport | SK 40 | |
| Normă pentru suport | DIN 2080 | |
| Concentricitate | ≤ 3 µm | |
| Lungime activă dimensiune A | 70 mm | |
| ⌀ exterior D | 60 mm | |
| Lungimea totală L | 163 mm | |
| Filet M | M16 | |
| Piuliţă de schimb pentru bucşă elastică Cod 309670 | 2 - 25 | |
| cheie cu dinte recomandată Cod 628400 | 58/62 | |
| Tip produs | Mandrină cu bucşă elastică |
| Cod articol | 302475 2-25 | |
| EAN / GTIN | 4062406110581 | |
| Număr producător | 302475 2-25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |