Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Mandrină pentru bucşă elastică OZ, SK 50, Gama de prindere: 4-32mm

Cod articol: 302462 4-32

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Gama de prindere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: DIN 2080
  • Concentricitate: ≤ 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 4 mm - 32 mm
⌀ de prindere D1 4-32 mm
Suport SK 50
Normă pentru suport DIN 2080
Concentricitate ≤ 3 µm
Lungime activă dimensiune A 73 mm
⌀ exterior D 72 mm
Lungimea totală L 200 mm
Filet M M24
Piuliţă de schimb pentru bucşă elastică Cod 309670 4 - 32
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 68/75
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 302462 4-32
EAN / GTIN 4250122600060
Număr producător 501.01.32.73
Producător/responsabil Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descriere

Execuţie:

Piuliţă de prindere sprijinită pe rulmenţi cu bile.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice OZ conform ISO 10897.

Accesorii opţionale:

Bucşe elastice OZ Cod 309540309560, set Cod 309562 (tip 462 E) pentru Ref. 2 − 25, cheie cu gheară Cod 628400.

Descărcări și documente

Produse potrivite