SET TRIBOS-Mini SVL cilindric, ⌀ de prindere D1: 3mm

Cod articol: 302381 3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
⌀ de prindere D1 3 mm
⌀ exterior D 11 mm
⌀ D2 9 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Lungime L 100 mm
L1 24 mm
L2 22,5 mm
Tip produs Prelungitor

Identificare și clasificare

Cod articol 302381 3
EAN / GTIN 2050002076822
Număr producător 1535634
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Execuţie:

Prin utilizarea extensiilor TRIBOS SVL, pot fi utilizate unelte de tăiere standard în locul uneltelor speciale scumpe. Prelungitorul cu o precizie de concentricitate de 0,003 mm și un contur subțire de interferență poate fi combinat cu o < mare varietate de mandrine. Prelungitoarele TRIBOS SVL au fost deja dovedite pentru utilizarea în industria medicală, de ceasuri și bijuterii, precum și în industria auto și electronică.

Avantaj:

  • Contur de interferență optimizat - ideal pentru găurirea în locuri joase, de exemplu în construcția de armătură.
  • Reglarea lungimii axiale – reglarea lungimii în intervalul de precizie de 0,01 mm, cu un interval de reglare de 10 mm.
  • Pentru cele mai mici diametre de la 0,3 mm – economic pentru cele mai delicate operații de prelucrare fără scule speciale.
  • Flexibil de utilizat - potrivit pentru mandrină hidraulică și suporturi de cleme ER.
  • Toate tipurile de arbore disponibile în comerț pot fi tensionate (HA, HB, HE).
  • Amortizare excelentă a vibrațiilor - evitarea microrupturilor, a suprafețelor optime ale pieselor de prelucrat, protecția axului mașinii, creșterea duratei de viață a sculei și, astfel, reducerea costurilor.
  • Viteze mari posibile - până la 52.000 1 rpm.

Funcţionare:

Dispozitivele de pretensionare TRIBOS SVP fac ca diametrul de prindere în formă de poligon al prelungitorului să fie rotund și tija sculei să poată fi introdusă cu ușurință. Dacă presiunea asupra diametrului de prindere scade, aceasta preia din nou forma poligonală și fixează axul uneltei introdus în mod fiabil și precis.

Livrare:

5 × prelungitoare cod 302383 (Ref. La alegere), 1 × dispozitiv de pretensionare cod 302384 Ref. 9, 1 × cheie actuator HOLEX cod 627501 Ref. 6.

Accesorii opţionale:

TRIBOS-Mini SVP dispozitiv de montaj cod 302386.