Ciocan SIMPLEX, compoziție din cauciuc, cu suport / compoziție din cauciuc; cu carcasă din fontă malaxată și mâner din lemn de hickory, D=60 mm

Cod articol.: 3022.261
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 3022.261
EAN / GTIN 4030618311157
Număr producător 3022.261
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Descriere:

Ciocanul SIMPLEX din seria 3022 este echipat pe ambele părți cu inserții de lovire din compoziție de cauciuc.
Această inserție din cauciuc de duritate medie (seria 3202) este un produs de top în vânzări. Este foarte rezistent la uzură, amortizant și inodor și durează mult mai mult decât un ciocan de cauciuc obișnuit.
Halder a perfecționat acest produs de succes.: Inserția din cauciuc cu suport (3202.2) asigură, datorită formei sale ingenioase, o poziție stabilă a ciocanului și o reducere a necesității de a se apleca, ceea ce face munca mult mai ergonomică și mai puțin solicitantă pentru spate.
Carcasa din fontă temperată are un manșon de protecție integrat pentru mâner, care asigură o rezistență ridicată la rupere.
Mânerul din lemn de hickory, cu lungimea de 70 cm, permite prinderea confortabilă a ciocanului în poziție verticală.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele sunt interschimbabile și pot fi înlocuite ulterior. Acest lucru nu numai că protejează portofelul, ci și resursele.
Acest model este disponibil în dimensiunile D60mm și D80mm.
Caracteristici ale produsului:
  • Dezvoltarea în continuare a produsului cel mai bine vândut al Halder: Inserția din cauciuc cu suport (3202.2) asigură o muncă care protejează spatele și reduce necesitatea de a se apleca.
  • Ciocan SIMPLEX cu combinația de utilizare compoziție din cauciuc / compoziție din cauciuc cu soclu (negru, duritate medie, amortizant, inodor, rezistent la uzură).
  • Carcasă din fontă temperată cu manșon de protecție integrat și rezistență ridicată la rupere.
  • Mânerul din lemn de hickory cu lungimea de 70 cm permite prinderea confortabilă în poziție verticală.
  • Toate piesele sunt interschimbabile/pot fi montate ulterior, fiind astfel foarte economice și economisind resursele.
  • Disponibil în dimensiunile D60 mm și D80 mm.
Domenii de aplicare
Amenajarea grădinilor/peisajelor, montarea bordurilor, zidărie/montarea scărilor, construirea de garduri, schele, corturi, case prefabricate

Acest ciocan are un insert special de lovire cu suport încorporat în carcasă.

Material
Mâner
  • Hickory
Inserție de lovire 1
  • Compoziție din cauciuc, negru, cu suport
  • semi-dur
  • cu efect de atenuare
  • fără miros
  • Cu uzură redusă
Inserție de lovire 2
  • Compoziție din cauciuc, negru
  • semi-dur
  • cu efect de atenuare
  • fără miros
  • Cu uzură redusă
carcasă
  • Fontă maleabilă