{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ de prindere D1 | 16 mm | |
| Suport | SK 40 | |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Concentricitate | ≤ 3 µm | |
| Strategie de aşchiere | HSC | |
| Lungime activă dimensiune A | 80,5 mm | |
| ⌀ D2 | 38 mm | |
| ⌀ exterior D | 49,5 mm | |
| Lungime utilă L1 | 61,5 mm | |
| L2 | 45 mm | |
| Interval de reglaj V | 10 mm | |
| Greutate | 1,4 kg | |
| Filet M | M12×1 | |
| Tip produs | Mandrină hidraulică |
| Cod articol | 302032 16 | |
| EAN / GTIN | 2050001653147 | |
| Număr producător | 15.507.40.16.Z | |
| Producător/responsabil | WTE Präzisionstechnik GmbH & Co. KG, Gewerbegebiet an der B95 2A, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland, www.wte.mapal.com |