{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Filet M | M16×260 | |
| Suport | ⌀ d = 32 mm | |
| ⌀ cozii d | 32 mm | |
| Răcire interioară | da | |
| Oscilaţie | Amortizat | |
| ⌀ găurii D1 | 17 mm | |
| ⌀ D2 | 30 mm | |
| Lungime utilă L1 | 200 mm | |
| Tip produs | Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare |
| Cod articol | 301379 M16X260 | |
| EAN / GTIN | 4062406275730 | |
| Număr producător | 301379 M16X260 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |