Prelungitor din carbură plină pentru capul de frezat cu fixare pe filet ⌀ d = 32 mm, Filet M × L: M16X160

Cod articol: 301368 M16X160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M × L Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da
  • Oscilaţie: Amortizat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Filet M M16
Suport ⌀ d = 32 mm
⌀ cozii d 32 mm
Răcire interioară da
Oscilaţie Amortizat
⌀ exterior D 29 mm
⌀ găurii D1 17 mm
Lungimea totală Lges 160 mm
Lungime utilă L1 100 mm
Tip produs Prelungitor

Identificare și clasificare

Cod articol 301368 M16X160
EAN / GTIN 4045197770929
Număr producător 301368 M16X160
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Prelungitor din carbură plină cu proprietăţi de amortizare a vibraţiilor, toleranţa cozii h6, model lung şi subţire.

Aplicaţie:

Recomandat pentru utilizarea în mandrinele cu strângere. Combinaţia perfectă dintre prelungitoare standard din oţel şi prelungitoare tip Densimet®.