Descriere:
Ciocanul SIMPLEX din seria 3013 dispune de combinația de utilizare TPE-soft / TPE-mid. Ambele inserții sunt elastomeri termoplastici și nu lasă urme de vopsea, spre deosebire de ciocanul tradițional din cauciuc, care lasă urme negre nedorite.
Inserția albastră TPE-soft (seria 3201) este cea mai moale inserție din seria SIMPLEX, cu o amortizare puternică și, prin urmare, potrivită pentru lucrări delicate.
Inserția gri TPE-mid de duritate medie (seria 3203) permite o forță de impact mai mare, comparabilă cu inserția din compoziție de cauciuc (seria 3202).
Carcasa din fontă malaxată are un manșon de protecție integrat pentru mâner, care asigură o rezistență ridicată la rupere.
Mânerul din lemn de înaltă calitate, cu formă ergonomică și amortizare a vibrațiilor, este vopsit dublu în zona de prindere, fiind astfel rezistent la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele sunt interschimbabile și pot fi înlocuite ulterior. Acest lucru nu numai că protejează portofelul, ci și resursele.
Acest model este disponibil în dimensiuni de la D30 mm până la D80 mm. Modelele D60mm și D80mm sunt disponibile și cu mâner extra scurt (nr. art. 3013.062 și 3013.082).
Caracteristici produs:
- Ciocan SIMPLEX în combinația TPE-soft (albastru, moale, fără abraziune) / TPE-Mid (gri, mediu-dur, fără abraziune).
- Carcasă din fontă temperată cu manșon de protecție integrat și rezistență ridicată la rupere.
- Mâner din lemn de înaltă calitate, ergonomic, care amortizează vibrațiile; zona de prindere cu dublă acoperire (rezistentă la murdărie).
- Toate piesele sunt interschimbabile/pot fi montate ulterior, fiind astfel foarte economice și economisind resursele.
- Disponibil în dimensiuni de la D30 mm până la D80 mm.
- D60mm și D80mm sunt disponibile și cu mâner extra scurt (nr. art. 3013.062 și 3013.082).
Domenii de aplicareMontarea pietrelor naturale, zidărie/montarea scărilor, construcții uscate, construcția de mobilă, construcția de ferestre/uși, tâmplărie, montarea pereților prefabricați, poziționarea grinzilor
MaterialMâner
Inserție de lovire 1
- TPE-soft, albastru
- fără abraziune
- netratat
Inserție de lovire 2
- TPE-mid, gri
- fără abraziune
- semi-dur
carcasă