Perforator manual cu caracter special (marcaj CE), înălțimea caracterelor 6 mm, duritatea 58 - 61 HRC pe gravură

Cod articol: 300SZ0612
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 300SZ0612
EAN / GTIN 4027474005948
Număr producător 300SZ0612
L-Număr L80010 104334
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Ștampilele manuale din seria 300 cu caractere speciale sunt utilizate pentru marcarea ușoară a pieselor de lucru cu o rezistență de până la 900 N/mm² (27 HRC) în comerț, industrie și ateliere. Ștampilele au o duritate la gravură între 58 și 61 HRC. Caracterele speciale, cum ar fi simbolurile de legare la pământ, simbolurile de diametru etc. pot fi comandate cu ușurință cu un număr de articol fix.
  • Înălțimea caracterelor adaptată la font
  • Pentru a permite un impact cât mai precis posibil, pumnul este rectificat pe toate părțile până la gravură

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Comerț tehnic, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 80 mm
  • Lungime totală [inch]: 3 1/8
  • Lățimea tijei [mm]: 12
  • Lățimea tijei [inch]: 1/2
  • Duritate [HRC]: 58 - 61
  • Înălțimea caracterului [mm]: 6 mm