{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ dornului d1 | 40 mm | |
| ⌀ de prindere D1 | 40 mm | |
| Suport | SK 50 A = 55 | |
| Standard | DIN 6358 | |
| Normă pentru suport | ISO 7388-1 | |
| Forma | ADB | |
| Calitatea echilibrării G la turaţia | G 2,5 la 25000 min-1 | |
| Concentricitate | ≤ 5 µm | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Lungime activă dimensiune A | 55 mm | |
| ⌀ exterior D | 70 mm | |
| Lungimea dornului de frezare L3 cu inel de antrenare | 27 mm | |
| Lungimea dornului de frezare L4 | 41 mm | |
| Şurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 40 | |
| Inel de antrenare de schimb Cod 309870 | 40 | |
| cheie specială recomandată Cod 309840 | 40 | |
| Tip produs | Portsculă pentru freze cu alezaj |
| Cod articol | 300930 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197285386 | |
| Număr producător | 300930 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |