Mandrină cu bucşă elastică ER, mini / subţire Forma AD, SK 40 A = 160, pentru dimensiuni de bucşe elastice ER: 16

Cod articol.: 300661 16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru dimensiuni de bucşe elastice ER Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 7388-1
  • Forma: AD
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 6,3 la 18000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru bucşe elastice tip ER 16 mm
⌀ de prindere D1 0,5-10 mm
Suport SK 40 A = 160
Normă pentru suport ISO 7388-1
Forma AD
Calitatea echilibrării G la turaţia G 6,3 la 18000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC
Gama de prindere 0,5 mm - 10 mm
Lungime activă dimensiune A 160 mm
⌀ exterior D 22 mm
Lungime utilă LN 80 mm
cheie de strângere recomandată Cod 309740 16
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 300661 16
EAN / GTIN 4062406422523
Număr producător 300661 16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Piuliţa de strângere este echilibrată cu precizie pentru HSC. ER11 – găurită străpuns. Conuri superfinisate (funcţionare silenţioasă!).
  • În variantă standard cu gaură Balluffchip.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 6499.

Livrare:

Mini-piuliţă ER High-Speed Cod 309650.

Accesorii opţionale:

Bucşe elastice ER Cod 308881309434, cheie de strângere ER Cod 309740.
Şuruburi de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, chei de strângere pentru tiretă PS Cod 308820; 308830.