Ciocan SIMPLEX, TPE-mid; cu carcasă din fontă malaxată și mâner din lemn de înaltă calitate, D=60 mm

Cod articol.: 3003.060
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 3003.060
EAN / GTIN 4030618300120
Număr producător 3003.060
Producător/responsabil Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descriere

Descriere:

Ciocanul SIMPLEX din seria 3003 este echipat pe ambele părți cu inserție de lovire TPE-mid.
Această inserție gri, de duritate medie (seria 3203), oferă o forță de lovire comparabilă cu cea a inserției negre din compoziție de cauciuc (seria 3202). Nu rămân însă reziduuri negre nedorite.
Carcasa din fontă malaxată are un manșon de protecție integrat pentru mâner, care asigură o rezistență ridicată la rupere.
Mânerul din lemn de înaltă calitate, ergonomic și amortizator de vibrații, este vopsit dublu în zona de prindere, fiind astfel rezistent la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele sunt interschimbabile și pot fi înlocuite ulterior. Acest lucru nu numai că protejează portofelul, ci și resursele.
Acest model este disponibil în dimensiuni de la D30 mm la D80 mm, modelul D80 mm fiind disponibil și cu mâner extra scurt (art. 3003.082).
Caracteristici ale produsului:
  • Ciocan SIMPLEX cu inserții TPE-mid pe ambele părți (gri, duritate medie, fără abraziune).
  • Carcasă din fontă temperată cu manșon de protecție integrat și rezistență ridicată la rupere.
  • Mâner din lemn de înaltă calitate, ergonomic, care amortizează vibrațiile; zona de prindere cu dublă acoperire (rezistentă la murdărie).
  • Toate piesele sunt interschimbabile/pot fi montate ulterior, fiind astfel foarte economice și economisind resursele.
  • Disponibil în dimensiuni de la D30 mm până la D80 mm.
  • D80mm disponibil și cu mâner extra scurt (art. 3003.082).
Domenii de aplicare
Pentru materiale sensibile, montarea pietrelor naturale, amenajarea grădinilor/peisajelor, construcții uscate, construcția de mobilă, montarea plăcilor/dalelor, lucrări de pavaj, zidărie/montarea scărilor, construcția ferestrelor/ușilor, tâmplărie

Material
Mâner
  • Lemn
misiuni
  • TPE-mid, gri
  • fără abraziune
  • semi-dur
carcasă
  • Fontă maleabilă