Cilindru pentru WorkMo B3

Cod articol: 3002713
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Rolă

Identificare și clasificare

Cod articol 3002713
EAN / GTIN 4010886949207
Număr producător 3002713
L-Număr L60160 5185
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Face modulele cutiei de scule mobile
Ruloul este conectat la cutiile WorkMo prin intermediul unor pârghii de cuplare
Compatibil cu echipamentul de bord Sortimo® și cu fixarea încărcăturii
Placă realizată din placaj de fag multiplex
Roți solide din cauciuc, dintre care 2 au frâne totale
Puncte de ancorare suplimentare permit transportul în siguranță al altor încărcături
Capacitate de încărcare: 200 kg
Dimensiuni: 854 x 493 x 144 mm

Caracteristică:

  • Capacitate de încărcare dinamică [kg]: 200 kg
  • Lățimea totală [mm]: 854 mm
  • Înălțime totală [mm]: 144 mm
  • Lungime totală [mm]: 493 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu