Extractor universal cu 3 brațe, până la 250 mm lățime de prindere, 400 mm adâncime de prindere cu cârlige de extragere extinse

Cod articol: 30-3-4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 30-3-4
EAN / GTIN 4021176731228
Număr producător 30-3-4
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul universal cu 3 brațe este utilizat pentru a extrage rulmenți, angrenaje și discuri în toate dimensiunile comune pentru comerț, atelier și industrie. Poate fi utilizat pentru a îndepărta orice componentă care se află pe un arbore și este accesibilă liber din exterior. Echipat cu cârlige standard robuste și reglabile, extractorul multifuncțional asigură o dezasamblare deosebit de sigură și nedistructivă atât pentru îndepărtarea externă, cât și internă. Designul cu 3 brațe garantează o distribuție uniformă a sarcinii și, prin urmare, o prindere deosebit de sigură a piesei care urmează să fie trasă.
  • Conexiunea cu șurub permite slăbirea ușoară și strângerea deosebit de strânsă a cârligelor extractorului cu o cheie hexagonală 
  • Designul cu 3 brațe asigură o distribuție uniformă a forței și permite forțe de extragere mai mari

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 330 mm
  • Lățime totală [inch]: 12 1
  • Adâncime totală [mm]: 330 mm
  • Adâncime totală [inch]: 12 1
  • Înălțimea totală [mm]: 337 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 13 1/4
  • Sectorul: Tehnologie de acționare, vehicule comerciale, rulmenți cu bile, industrie, căi ferate
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 27 mm
  • dimensiunea filetului: G 3/4 inch
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: ιο
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 250 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 400 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 16
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 4 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 3/16
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 35 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 1 3/8
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 32,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 1 1/4
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 67 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 2 5/8
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 20 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 13/16
  • Interval de extracție internă (min.) [mm]: 180 mm
  • Interval de extracție internă (max.) [mm]: 340 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [inch]: 7 1/16
  • Interval de extracție internă (max.) [inch]: 13 3/8
  • max. Cuplu [Nm]: 250 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 184,40
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 100kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 10t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 11:02:00
  • Cârlige de extragere reversibile: Da
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • max. Cuplu (hidraulic) [ft lb]: 184,40
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 0 mm - 250 mm
  • Interval de extracție internă (min. - max.) [mm]: 180 mm - 340 mm