Extractor universal cu 3 brațe cu cârlige de extragere înguste, reglabile rapid într-un set, până la 200 mm lățime de prindere, 300 mm adâncime de prindere

Cod articol: 30-20xSP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 30-20xSP
EAN / GTIN 4021176011573
Număr producător 30-20xSP
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul universal cu 3 brațe cu cârlige de extragere înguste, reglabile rapid, este utilizat pentru îndepărtarea în siguranță a rulmenților, angrenajelor și discurilor. Echipate cu trei perechi de cârlige de extragere de lungimi diferite, sunt posibile operațiuni de extragere cu diferite combinații și adâncimi. Poate fi utilizat pentru a îndepărta orice componentă care se află pe un arbore și este accesibilă liber din exterior. Cârligele de extragere înguste asigură atingerea chiar și a golurilor înguste și inaccesibile. Designul cu 3 brațe garantează o distribuție uniformă a sarcinii și, prin urmare, o prindere deosebit de sigură a piesei care urmează să fie trasă.
  • Designul subțire al cârligelor de extragere asigură o prindere optimă în locuri înguste și greu accesibile
  • Designul cu 3 brațe asigură o distribuție uniformă a forței și permite forțe de extragere mai mari

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 260 mm
  • Lățime totală [inch]: 10 1/4
  • Adâncime totală [mm]: 260 mm
  • Adâncime totală [inch]: 10 1/4
  • Înălțimea totală [mm]: 254 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 10
  • Sectorul: Vehicul comercial, industrie
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 22 mm
  • dimensiunea filetului: G 1 inch
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 11 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 7 7/8
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 7/16
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 200 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 300 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 11 13/16
  • Adâncime de prindere extractor extern A1 [mm]: 300 mm
  • Adâncime de prindere extractor extern A1 [inch]: 11 13/16
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 4 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 3/16
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 32 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 1 1/4
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 12 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 1/2
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 20 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 13/16
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 4 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 3/16
  • Interval de extracție internă (min.) [mm]: 100 mm
  • Interval de extracție internă (max.) [mm]: 260 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [inch]: 3 15/16
  • Interval de extracție internă (max.) [inch]: 10 1/4
  • max. Cuplu [Nm]: 120 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 88,51
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 50kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 5t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 05:51:00
  • Cârlige de extragere reversibile: Da
  • Reglare rapidă disponibilă: nu
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • max. Cuplu (hidraulic) [ft lb]: 88,51
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 11 mm - 200 mm
  • Interval de extracție internă (min. - max.) [mm]: 100 mm - 260 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite