Sortiment de extractoare - Industrie - BASIC

Cod articol: 30-20-T
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 30-20-T
EAN / GTIN 4021176875717
Număr producător 30-20-T
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Gama de extractoare BASIC pentru industrie este un panou de perete echipat cu unelte adecvate pentru utilizare și depozitare în ateliere și industrie. În plus față de extractoarele universale cu 2 brațe, gama include, de asemenea, traverse cu 3 brațe și diverse cârlige, care pot fi combinate în diferite extractoare externe pentru diferite aplicații datorită principiului modular KUKKO. Împreună cu dispozitivul de separare inclus, gama este potrivită pentru extracție externă, extracție internă și extracție prin separare și, prin urmare, este ideală pentru o gamă largă de aplicații industriale.
  • Compilație bazată pe mulți ani de experiență pentru utilizare în diverse industrii
  • Disponibilitatea centralizată a produselor pentru fiecare angajat

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 500 mm
  • Lățime totală [inch]: 19 11/16
  • Înălțimea totală [mm]: 1.000 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 39 3/8
  • Sectorul: NFZ
  • Ambalaj: Carton (cutie)
  • Componente: 20-10, 20-20, 15-2, 1-190-S, 2-300-S, 2-150-E, WT-000

Descărcări și documente

Produse potrivite