Extractor universal cu 3 brațe cu cârlige de extragere înguste, reglabile rapid, până la 90 mm lățime de prindere, 100 mm adâncime de prindere

Cod articol: 30-1xS
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 30-1xS
EAN / GTIN 4021176023743
Număr producător 30-1xS
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul universal cu 3 brațe cu cârlige de extragere înguste, reglabile rapid, este utilizat pentru extragerea sigură și ușor de utilizat a rulmenților, angrenajelor și discurilor în toate dimensiunile standard pentru comerț, atelier și industrie. Poate fi utilizat pentru a îndepărta orice componentă care se află pe un arbore și este accesibilă liber din exterior. Cârligele de extragere înguste asigură atingerea chiar și a golurilor înguste și inaccesibile.  Designul cu 3 brațe garantează o distribuție uniformă a sarcinii și, prin urmare, o prindere deosebit de sigură a piesei care urmează să fie trasă.
  • Cârligele de extragere înguste asigură o prindere optimă în locuri strâmte și greu accesibile
  • Designul cu 3 brațe asigură o distribuție uniformă a forței și permite forțe de extragere mai mari

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 136 mm
  • Lățime totală [inch]: 5 3/8
  • Adâncime totală [mm]: 136 mm
  • Adâncime totală [inch]: 5 3/8
  • Înălțimea totală [mm]: 158 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 6 1/4
  • Sectorul: AUTOMOBILE, industrie
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 17 mm
  • dimensiunea filetului: M14 x 1,5
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 8 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 3 9/16
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 5/16
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 90 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 100 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 3 15/16
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 3 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 1/8
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 30 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 1 3/16
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 9,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 3/8
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 13 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 1/2
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 2,6 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 1/8
  • Interval de extracție internă (min.) [mm]: 70 mm
  • Interval de extracție internă (max.) [mm]: 140 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [inch]: 2 3/4
  • Interval de extracție internă (max.) [inch]: 5 1/2
  • max. Cuplu [Nm]: 40 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 29,50
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 30kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 3t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 03:31:00
  • Cârlige de extragere reversibile: Da
  • Reglare rapidă disponibilă: Da
  • Suport de prindere: nu
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • max. Cuplu (hidraulic) [ft lb]: 29,50
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 8 mm - 90 mm
  • Interval de extracție internă (min. - max.) [mm]: 70 mm - 140 mm

Descărcări și documente

Produse potrivite