Set de chei cu cheie 1/4″+1/2″ în modul Check-Tool, 81- bucăți

Cod articol.: 2957191
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 2957191
EAN / GTIN 4010886946923
Număr producător 2957191
L-Număr L60160 5771
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Dimensiuni: 316,5 x 390 x 35 mm
Verificare vizuală ușoară a integralității datorită inserțiilor de spumă în 2 culori
Potrivit în special pentru lucrul în zone sensibile, unde trebuie să se asigure că nu sunt lăsate scule în urmă
Strat inferior albastru, strat superior negru. Culoarea albastră indică o sculă lipsă
Scula se află în cuibul său antiderapantă și este protejată împotriva deteriorării
Peștile încastrate facilitează scoaterea sculei
Contururile clar vizibile ale sculei facilitează așezarea ei la loc în cuibul potrivit
Rezistentă la uleiuri și grăsimi
Facil de curățat cu apă, săpun și o perie de mână/unghie.

Caracteristică:

  • Depozitare: 2/4 Modul de verificare a instrumentelor de control
  • Lățimea totală [mm]: 316,5 mm
  • Lungime totală [mm]: 390 mm
  • Material: spumă